WESCO 272951 รถขนย้ายเฟอร์นิเจอร์แบบยกด้วยมือ ความจุ 1320 ปอนด์
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้เสนอญัตติเฟอร์นิเจอร์และลัง |
สี | สีเหลือง |
ยกสูง | 12 " |
ความจุโหลด | 1320 ปอนด์ |
Noseplate ความลึก | 4.5 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 8.5 " |
ความสูงโดยรวม | 32 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 " |
ความกว้างโดยรวม | 23 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ด้วยมือ |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขับเคลื่อนด้วย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272952 | 34 ออนซ์ / นิ้ว | 42 " | 16 " | 26.5 " | แจ็คไฮโดรลิค | ฿62,512 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.