WESCO 272961 คานบรรทุกเหล็กพ่นสี ยาว 110"
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Cargo Bar |
ระยะการปรับ | 86 "- 115" |
ความยาว | 110 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความสูงโดยรวม | 1.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 110 " |
ความกว้างโดยรวม | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 279.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ระยะการปรับ | ชิ้น | ขนาดแผ่น | ขนาดท่อ | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272958 | 1.5 " | 87 "- 103" | Cargo Bar | 4 "x 2.5" | 1.5 "Dia. | 103 " | - | อลูมิเนียม | ฿3,829 | ||
272959 | 1.5 " | 87 "- 116" | Cargo Bar | 4 "x 4" | 1.5 "x 1.5" | 115 " | - | เหล็กชุบสังกะสี | ฿3,375 | RFQ
| |
272960 | 1.75 " | 80 "- 139" | Cargo Bar | 4 "x 4" | 1.5 "x 1.5" | 130 " | - | เหล็กชุบสังกะสี | ฿3,952 | RFQ
| |
272962 | 24 " | - | ห่วงบาร์สินค้า | - | - | 36 " | - | เหล็กชุบสังกะสี | ฿2,751 | ||
273130 | 2.625 " | 91 "- 102" | คานพื้น | - | - | 102 " | 2000 ปอนด์ | อลูมิเนียม / เหล็กชุบสังกะสี | ฿6,821 | RFQ
| |
273138 | 2.625 " | 91 "- 102" | คานพื้น | - | - | 102 " | 3000 ปอนด์ | อลูมิเนียม / เหล็กชุบสังกะสี | ฿7,176 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.