WESCO 273286 รถลากพาเลทกึ่งไฟฟ้าพิเศษ ความจุ 2200 ปอนด์ 65-3/4" x 27"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลทกึ่งไฟฟ้า |
สี | สีเหลือง |
ความสูงของส้อมลดลง | 3" |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 7.5 " |
ความยาวส้อม | 48 " |
ความกว้างส้อม | 6.25 " |
ความยาว | 65.75 " |
ยก | ด้วยมือ |
ความจุโหลด | 2200 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 48.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 65.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
โรลเลอร์ Dia | 3" |
วัสดุลูกกลิ้ง | ยูรีเทน |
Tang Radius (นิ้ว) | 61 " |
แรงดันไฟฟ้า | 24 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างข้ามส้อม | 27 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 14.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 178.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|
273288 | 20.5 " | ฿242,499 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.