WESCO 273297 Standard Platform Truck 1750 Lb.
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางดาดฟ้ารถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (4) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ของแข็ง |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (4) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.5 " |
สี | สีแดง |
ความสูงของดาดฟ้า | 10.75 " |
ความยาวดาดฟ้า | 50 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ประเภทเด็ค | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
ขยายความยาว | 50 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความจุโหลด | 1750 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 6 |
ความสูงโดยรวม | 35.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
UPC | 678655603206 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.