WESCO 492131 โต๊ะยก 120 x 30 x 30 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฮดรอลิก |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
ประเภทล้อเลื่อน | (4) หมุน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 48 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 30 " |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 30 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนโพสต์ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 120 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 120 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ใช้เท้าไฮดรอลิก |
ยกสูง | 48 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 5" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 255.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ล้อล้อ Dia. | ประเภทล้อเลื่อน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492128 | 48 " | 5" | (4) หมุน | 60 " | 30 " | 30 " | 60 " | 5" | ฿125,953 | ||
492129 | 48 " | 5" | (4) หมุน | 72 " | 30 " | 30 " | 72 " | 5" | ฿135,280 | RFQ
| |
492130 | 48 " | 5" | (4) หมุน | 96 " | 30 " | 30 " | 96 " | 5" | ฿142,149 | RFQ
| |
492250 | 56.375 " | 8" | (4) หมุน | 60 " | 36 " | 30 " | 60 " | 8" | ฿253,689 | ||
492251 | 56.375 " | 8" | (4) หมุน | 72 " | 36 " | 30 " | 72 " | 8" | ฿366,595 | RFQ
| |
492252 | 56.375 " | 8" | (4) หมุน | 96 " | 36 " | 30 " | 96 " | 8" | ฿263,810 | RFQ
| |
492253 | 56.375 " | 8" | (4) หมุน | 120 " | 36 " | 30 " | 120 " | 8" | ฿279,637 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.