WESTWARD 10D566 Bar Clamp Heavy Duty เปิด 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Quick-Adj ที่หนีบเหล็กเส้น |
วัสดุบาร์ | เหล็ก |
ขนาดบาร์ | 7/16x 5-1/2 In. |
ความหนาของแท่ง (นิ้ว) | 7/16 |
ความกว้างของแท่ง (นิ้ว) | 5-1/2 |
แคลมป์หน้า (นิ้ว) | เฟส 1-5 / 8 |
ความยาวจับ | 5.5 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความจุโหลด | 4500 ปอนด์ |
สูงสุด เปิดกราม | 12in |
ความดันหนีบที่กำหนด | 4,500 |
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว) | 1-17/32 x 25/32 |
การเปิด | 12in |
ประเภท Pad | เรียบ |
ขนาดสกรู | เฟส 27/32 " |
แกนหมุน Dia | เฟส 27/32 นิ้ว |
แผ่นหมุน | เฟส 1-5 / 8 x 5/8 นิ้ว |
ประเภทการหมุน | ใช่ |
ความลึกในลำคอ | 6.875 |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8205700090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวจับ | ความจุโหลด | สูงสุด เปิดกราม | ประเภท Pad | ขนาดสกรู | ความลึกในลำคอ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D552 | 0" | 550 ปอนด์ | 8 นิ้ว | N / A | 0" | 4in | ประเภทวงล้อ | ฿2,307 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.