WESTWARD 10D695 Bench Vise Utility หมุนได้ 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่หนีบเวิร์กช็อป |
ประเภทของฐาน | หมุน |
หล่อร่างกาย | 60,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
หน้ากราม | หยัก |
ประเภทขากรรไกร | ถอดเปลี่ยนได้ |
ความกว้างของขากรรไกร | 6" |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ การเปิด | 6" |
รูยึด Dia. | 5 / 8 " |
จำนวนสลักเกลียวล็อค | 2 |
จำนวนจุดยึด | 3 |
ความสูงโดยรวม | 8.88 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.187 " |
ความจุท่อ | 1 ถึง 2 " |
กลับได้ | ไม่ |
มุมหมุน | องศา 360 |
ความลึกในลำคอ | 3" |
ประเภทปากกาจับ | ประโยชน์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 8205700030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มุมหมุน | ประเภทขากรรไกร | ความกว้างของขากรรไกร | ความลึกในลำคอ | วัสดุ | รูยึด Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D694 | องศา 360 | ถอดเปลี่ยนได้ | 7" | 3" | เหล็กดัด | 5 / 8 " | 8.88 " | 20 " | ฿13,709 | ||
10D710 | องศา 180 | ขากรรไกรบนที่ถอดเปลี่ยนได้ขากรรไกรท่อคงที่ | 4.5 " | 2.5 " | เหล็กหล่อ | 15 / 32 " | 6.5 " | 10.5 " | ฿7,292 | ||
3FDG9 | องศา 360 | คงที่ | 6" | 3" | เหล็กดัด | 19 / 32 " | 7.25 " | 16.5 " | ฿11,378 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.