WESTWARD 10N694 รถสาลี่ผสมปูน 4-3/4 คิว 3/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สาลี่มิกเซอร์ |
ประเภทเพลา | เข้มงวด |
กลอง Dia | 22.5 " |
กลอง Dia | 22-1 / 2 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
กรอบ | ท่อเหล็ก |
จัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
HP | 3/4 |
ระบบล็อค | เกียร์ |
เครื่องยนต์ | 120V |
น้ำหนักสุทธิ | £ 125 |
ความสูงโดยรวม | 49.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 55.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ขนาด | 4-3 / 4 ลบ.ม. ฟุต |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 13.625 " |
ความกว้างล้อ | 2.625 " |
ล้อ | แบนฟรี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 71.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8479820040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | กลอง Dia | HP | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | เครื่องยนต์ | น้ำหนักสุทธิ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10N693 | 3 1/2 ลบ.ม. ฟุต | 20.5 " | 1/2 | 13 " | 115V | £ 106 | 41.75 " | 48.5 " | ฿24,831 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.