Westward 11v349 | Chucking Reamer 27/32in ขลุ่ยตรง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 11V349 Chucking Reamer 27/32in ขลุ่ยตรง | AA3ULU

WESTWARD 11V349 ดอกรีมเมอร์หัวจับ 27/32 นิ้ว ขลุ่ยตรง

In Stock
รายการ: AA3ULU รุ่น: 11V349
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
฿6,056 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นChucking รีมเมอร์
ลบมุม (องศา)45
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.8438 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย2.5 "
ขนาดเศษส่วน27 / 32 "
มือซ้าย / ขวาการตัดด้วยมือขวา
วัสดุไฮสปีด
จำนวนฟัน8
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.5 "
หน้าแข้งก้านกลม
ก้าน Diaเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเล็กน้อย
ขนาดก้าน0.843 "
ประเภทก้านตรง
ขนาด27 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวชี้วัดเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลมอร์สเทเปอร์จำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁหน้าแข้งขนาดก้านราคา
WESTWARD 11V308 รีมเมอร์หัวจับ 1/32 นิ้วขลุ่ยตรง | AA3UJZ 11V308-0.0312 "เศษส่วนนิ้ว-32.5 "ก้านกลม0.031 "฿347
WESTWARD 11V313 รีมเมอร์หัวจับ 7/64 นิ้วขลุ่ยตรง | AA3UKE 11V313-0.1094 "เศษส่วนนิ้ว-43.5 "ก้านกลม0.109 "฿1,009
WESTWARD 11V314 Chucking Reamer 1/8 นิ้วขลุ่ยตรง | AA3UKF 11V314-0.125 "เศษส่วนนิ้ว-43.5 "ก้านกลม0.125 "฿724
WESTWARD 11V315 รีมเมอร์เชย 9 / 64in ขลุ่ยตรง | AA3UKG 11V315-0.1406 "เศษส่วนนิ้ว-44"ก้านกลม0.14 "฿1,260
WESTWARD 11V316 รีมเมอร์หัวจับ 5/32 นิ้วขลุ่ยตรง | AA3UKH 11V316-0.1562 "เศษส่วนนิ้ว-44"ก้านกลม0.156 "฿1,260
WESTWARD 11V318 Chucking Reamer 3/16 นิ้วขลุ่ยตรง | AA3UKK 11V318-0.1875 "เศษส่วนนิ้ว-64.5 "ก้านกลม0.187 "฿1,500
WESTWARD 11V322 Chucking Reamer ขลุ่ยตรง 1/4 นิ้ว | AA3UKP 11V322-0.25 "เศษส่วนนิ้ว-66"ก้านกลม0.25 "฿850

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 11V349 ดอกรีมเมอร์หัวจับ 27/32 นิ้ว ขลุ่ยตรง
฿6,056 / หน่วย