Westward 13a755 | ลูกลอยคอนกรีต 16 X 3-1/2 X 3/8 นิ้ว แมกนีเซียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 13A755 ลูกลอยคอนกรีต 16 x 3-1 / 2 x 3/8 นิ้วแมกนีเซียม | AA4REF

WESTWARD 13A755 ลูกลอยคอนกรีต 16 x 3-1/2 x 3/8 นิ้ว แมกนีเซียม

In Stock
รายการ: AA4REF แบบ: 13A755
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
฿1,358 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกลอยคอนกรีต
ประเภทสิ้นสุดเอียง
จัดการไม้
ความยาวจับ9.75 "
ความยาว16 "
วัสดุแมกนีเซียม
ความหนา3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนมือ
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.27
รหัส HS8205598000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: สวมใส่ได้นานน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสิ้นสุดจัดการความยาวจับความยาววัสดุความหนาความกว้างราคา
WESTWARD 13P541 ลูกลอยคอนกรีต 9 x 4 x 5/8 นิ้วยาง | AA6AYY 13P541สี่เหลี่ยมด้านเท่าพลาสติก7.125 "9"ยาง5 / 8 "4"฿466

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 13A755 ลูกลอยคอนกรีต 16 x 3-1/2 x 3/8 นิ้ว แมกนีเซียม
฿1,358 / หน่วย