Westward 13h710 | ดอกรีมเมอร์หัวจับ ขนาดเมตริก 1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 13H710 ดอกรีมเมอร์หัวจับ ขนาดเมตริก 1 | AA4XPV

WESTWARD 13H710 ดอกรีมเมอร์หัวจับขนาดเมตริก 1

In Stock
รายการ: AA4XPV รุ่น: 13H710
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
฿1,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นChucking รีมเมอร์
ลบมุม (องศา)45
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.0394 "
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย1 / 2 "
มือซ้าย / ขวาการตัดด้วยมือขวา
วัสดุไฮสปีด
ขนาดตัวชี้วัด1mm
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
หน้าแข้งก้านกลม
ก้าน Diaเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเล็กน้อย
ขนาดก้าน0.039 "
ประเภทก้านตรง
ขนาด1mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวชี้วัดเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลมอร์สเทเปอร์จำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁหน้าแข้งขนาดก้านราคา
WESTWARD 11V308 รีมเมอร์หัวจับ 1/32 นิ้วขลุ่ยตรง | AA3UJZ 11V308-0.0312 "เศษส่วนนิ้ว-32.5 "ก้านกลม0.031 "฿347
WESTWARD 11V313 รีมเมอร์หัวจับ 7/64 นิ้วขลุ่ยตรง | AA3UKE 11V313-0.1094 "เศษส่วนนิ้ว-43.5 "ก้านกลม0.109 "฿1,122
WESTWARD 11V314 Chucking Reamer 1/8 นิ้วขลุ่ยตรง | AA3UKF 11V314-0.125 "เศษส่วนนิ้ว-43.5 "ก้านกลม0.125 "฿779
WESTWARD 11V315 รีมเมอร์เชย 9 / 64in ขลุ่ยตรง | AA3UKG 11V315-0.1406 "เศษส่วนนิ้ว-44"ก้านกลม0.14 "฿1,335
WESTWARD 11V316 รีมเมอร์หัวจับ 5/32 นิ้วขลุ่ยตรง | AA3UKH 11V316-0.1562 "เศษส่วนนิ้ว-44"ก้านกลม0.156 "฿1,335
WESTWARD 11V318 Chucking Reamer 3/16 นิ้วขลุ่ยตรง | AA3UKK 11V318-0.1875 "เศษส่วนนิ้ว-64.5 "ก้านกลม0.187 "฿1,500
WESTWARD 11V322 Chucking Reamer ขลุ่ยตรง 1/4 นิ้ว | AA3UKP 11V322-0.25 "เศษส่วนนิ้ว-66"ก้านกลม0.25 "฿930

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 13H710 ดอกรีมเมอร์หัวจับขนาดเมตริก 1
฿1,410 / หน่วย