Westward 13h848 | รีมเมอร์ก่อสร้าง แบบตรง 7 1/4in | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 13H848 รีมเมอร์ก่อสร้าง Straight 7 1/4in | AA4XWT

WESTWARD 13H848 ดอกรีมเมอร์แบบตรง 7 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4XWT รุ่น: 13H848
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
฿6,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีมเมอร์ก่อสร้าง
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม1.125 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย5.125 "
ปลายใหญ่ Dia1-1 / 8 "
มือซ้าย / ขวาซ้าย Sprial ตัดขวา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "
หน้าแข้งก้านตรงพร้อมปลอกคอนิรภัย
ก้าน Dia1 / 2 "
ขนาดก้าน1 / 2 "
ประเภทก้านตรงพร้อมปลอกคอนิรภัย
ขนาด1.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหน้าแข้งเทียบเท่าทศนิยมเสร็จสิ้นก้าน Diaขนาดก้านประเภทก้านขนาดความยาวขลุ่ยราคา
WESTWARD 12G353 รีมเมอร์ก่อสร้าง Hex Nut Shank 6in | AA4DTJ 12G353Hex Nut Shank พร้อมแม่เหล็กนิรภัย0.625 "ออกไซด์ดำ1-1 / 16 "1-1 / 16 "Hex Nut พร้อมแม่เหล็กนิรภัย5 / 8 "4.5 "฿2,316
WESTWARD 12G354 รีมเมอร์ก่อสร้าง Hex Nut 6 3 / 8in | AA4DTK 12G354Hex Nut Shank พร้อมแม่เหล็กนิรภัย0.687 "ออกไซด์ดำ1-1 / 16 "1-1 / 16 "Hex Nut พร้อมแม่เหล็กนิรภัย11 / 16 "4.5 "฿2,579
WESTWARD 12G355 รีมเมอร์ก่อสร้าง Hex Nut Shank 7in | AA4DTL 12G355Hex Nut Shank พร้อมแม่เหล็กนิรภัย0.750 "ออกไซด์ดำ1.25 "1.25 "Hex Nut พร้อมแม่เหล็กนิรภัย3 / 4 "5"฿3,467
WESTWARD 12G356 รีมเมอร์ก่อสร้าง Hex Nut Shank 7in | AA4DTM 12G356Hex Nut Shank พร้อมแม่เหล็กนิรภัย0.812 "ออกไซด์ดำ1.25 "1.25 "Hex Nut พร้อมแม่เหล็กนิรภัย13 / 16 "5"฿3,884
WESTWARD 12G357 รอกสำหรับงานก่อสร้าง Hex Nut Shank 7in | AA4DTN 12G357Hex Nut Shank พร้อมแม่เหล็กนิรภัย0.875 "ออกไซด์ดำ1.437 "1.437 "Hex Nut พร้อมแม่เหล็กนิรภัย7 / 8 "5"฿4,377
WESTWARD 12G358 รีมเมอร์ก่อสร้าง Hex Nut Shank 7in | AA4DTP 12G358Hex Nut Shank พร้อมแม่เหล็กนิรภัย0.937 "ออกไซด์ดำ1.437 "1.437 "Hex Nut พร้อมแม่เหล็กนิรภัย15 / 16 "5"฿4,412
WESTWARD 12G359 รีมเมอร์ก่อสร้าง Hex Nut Shank 7in | AA4DTQ 12G359Hex Nut Shank พร้อมแม่เหล็กนิรภัย1"ออกไซด์ดำ1.437 "1.437 "Hex Nut พร้อมแม่เหล็กนิรภัย1"5"฿5,094

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 13H848 ดอกรีมเมอร์แบบตรง 7 1/4 นิ้ว
฿6,428 / หน่วย