ไปทางทิศตะวันตก 16y593 | Flush Trim Router บิตโซลิดคาร์ไบด์1/4 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 16Y593 ฟลัชทริมเราเตอร์บิตโซลิดคาร์ไบด์ 1/4 นิ้ว | AA8BYA

WESTWARD 16Y593 Flush Trim Router Bit Solid Carbide1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8BYA รุ่น: 16Y593

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,326 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟลัชทริมเราเตอร์บิต
ตัด Dia1 / 4 "
ความยาวตัด3 / 8 "
ความลึกของการตัด3/8 นิ้ว
ความยาวขลุ่ย3 / 8 "
วัสดุโซลิดคาร์ไบด์
จำนวนฟัน1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน1.25 "
หมวดหมู่ย่อยลามิเนตและตัดแต่งบิตเราเตอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8207703040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaตัด Diaความยาวตัดความยาวก้านความยาวขลุ่ยชิ้นวัสดุจำนวนฟันราคา
WESTWARD 16Y537 Flush Trim Router Bit, คาร์ไบด์ Tipped 1/2" เส้นผ่านศูนย์กลาง, 3 ฟัน | AA8BVP 16Y5371 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "1 / 2 "ฟลัชทริมเราเตอร์บิตปลายคาร์ไบด์3฿894
WESTWARD 16Y538 ฟลัชทริมเราเตอร์บิตคาร์ไบด์ปลาย 3/8 นิ้ว | AA8BVQ 16Y5381 / 4 "3 / 8 "1"1 7 / 32 "1"ฟลัชทริมเราเตอร์บิตปลายคาร์ไบด์2฿1,217
WESTWARD 16Y549 ฟลัชทริมเราเตอร์บิตคาร์ไบด์ปลาย 1/2 นิ้ว | AA8BWC 16Y5491 / 4 "1 / 2 "1"1.375 "1"ฟลัชทริมเราเตอร์บิตปลายคาร์ไบด์2฿1,202
WESTWARD 16Y561 ฟลัชทริมเราเตอร์บิตโซลิดคาร์ไบด์ 1/4 นิ้ว | AA8BWQ 16Y5611 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4 "ฟลัชทริมเราเตอร์บิตโซลิดคาร์ไบด์1฿960
WESTWARD 16Y579 ฟลัชทริมเราเตอร์บิตคาร์ไบด์ปลาย 1/2 นิ้ว | AA8BXK 16Y5791 / 2 "1 / 2 "1"1 23 / 32 "1"ฟลัชทริมเราเตอร์บิตปลายคาร์ไบด์2฿845
WESTWARD 16Y589 ฟลัชทริมเราเตอร์บิตคาร์ไบด์ปลายแหลม 1/4 นิ้ว | AA8BXW 16Y5891 / 4 "1 / 4 "1"1 5 / 16 "1"ฟลัชทริมเราเตอร์บิตปลายคาร์ไบด์2฿1,321
WESTWARD 16Y590 ฟลัชทริมเราเตอร์บิตคาร์ไบด์ปลาย 3/8 นิ้ว | AA8BXX 16Y5901 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "1.25 "9 / 16 "ฟลัชทริมเราเตอร์บิตปลายคาร์ไบด์2฿643

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 16Y593 Flush Trim Router Bit Solid Carbide1/4 นิ้ว
฿1,326 / หน่วย