WESTWARD 1AVP7 แม่แรงไฮดรอลิค 10 ตัน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่แรงนิ้วเท้าไฮดรอลิก |
ฐาน | รอย |
ขนาดฐาน | 11-5/8 x 9-1/4" |
กระบอก | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางโครเมี่ยม |
ความยาวจับ | 23.625 " |
ยกความจุ | 10 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 6.25 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 1.125 " |
แม็กซ์ ความสูง | 6.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | กระบอก | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | แม็กซ์ ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW 31 | 4-5/8 x 7-1/2" | เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง Chrome | 5 ตัน | 5.75 " | 7 / 8 " | 5.75 " | ฿76,778 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.