WESTWARD 1MKU3 ตลับเมตรยาว 3/8 นิ้ว x 200 ฟุต
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายวัดยาว |
คลิปหนีบเข็มขัด | ไม่ |
การเคลือบใบมีด | หุ้มไนลอน |
ใบมีดสี | สีเหลืองพร้อมเครื่องหมายดำ / แดง |
ความยาวใบมีด | 200ft |
วัสดุใบมีด | เหล็กหุ้มไนลอน |
ความกว้างใบมีด | 3 / 8 " |
สีกรณี | สีเหลือง |
กรณีที่วัสดุ | พลาสติก ABS พร้อมด้ามจับยางขึ้นรูป |
ประเภทคดี | จุดเปิด |
ประเภทการสำเร็จการศึกษา | นิ้ว / ฟุต |
graduations | ฟุต ใน. 1/8 |
ประเภทล็อค | ไม่มี |
ประเภทการวัด | SAE |
โดดเด่น | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
เครื่องหมายสตั๊ด | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 9017800000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ประเภทการสำเร็จการศึกษา | ใบมีดสี | ความยาวใบมีด | graduations | วัสดุใบมีด | ความกว้างใบมีด | สีกรณี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1มกท.5 | วิศวกรเทปวัดยาว | นิ้ว / ฟุต / วิศวกร | สีเหลือง / ขาวพร้อมเครื่องหมายดำ / แดง | 200ft | ฟุต / นิ้ว 1/8 และฟุต 1/10, 1/100 | ไฟเบอร์กลาส | 1 / 2 " | สีเหลือง | ฿5,499 | ||
1มกท.7 | สายวัดยาว | นิ้ว / ฟุต | สีเหลืองพร้อมเครื่องหมายดำ / แดง | 50ft | 1/8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8 " | สีดำ / น้ำเงิน | ฿1,486 | ||
1มกท.8 | วิศวกรเทปวัดยาว | นิ้ว / ฟุต / วิศวกร | สีเหลืองพร้อมเครื่องหมายดำ / แดง | 100ft | 1/8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8 " | สีดำ / น้ำเงิน | ฿979 | ||
1มกท.9 | สายวัดยาว | นิ้ว / ฟุต | สีเหลืองพร้อมเครื่องหมายดำ / แดง | 50ft | 1/8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8 " | สีดำ / น้ำเงิน | ฿826 | ||
4 ปี 86 | วิศวกรเทปวัดยาว | นิ้ว / ฟุต / วิศวกร | ด้านหนึ่งสีเหลือง / ด้านหนึ่งสีขาว | 100ft | 1 / 10, 1 / 100 | ไฟเบอร์กลาส | 1 / 2 " | สีเหลือง | ฿1,297 | ||
4 ปี 87 | วิศวกรเทปวัดยาว | วิศวกร | ด้านหนึ่งสีเหลือง / ด้านหนึ่งสีขาว | 300ft | ฟุต / นิ้ว 1/8 และฟุต 1/10, 1/100 | ไฟเบอร์กลาส | 1 / 2 " | สีเหลือง | ฿2,653 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.