Westward 1ukk4 | คีมจมูกยาว 6-1/2 2-3/8 Jaw | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 1UKK4 คีมปากแหลม 6-1 / 2 2-3 / 8 กราม | AB3NLL

WESTWARD 1UKK4 คีมปากแหลม 6-1/2 2-3/8 ก้ามปู

In Stock
รายการ: AB3NLL รุ่น: 1UKK4
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
฿778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากแหลม
ความสามารถในการตัด / วัสดุ1/16 ", 1241 MPA
สีของมือจับสีน้ำเงิน
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 45
ความยาวกราม2.375 "
ประเภทขากรรไกรหยัก
ความกว้างของขากรรไกร3 / 8 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม2.25 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง3 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปจมูก (งอ)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นTether สามารถความสามารถในการตัด / วัสดุชิ้นเคล็ดลับความกว้างความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WESTWARD 1UKK7 คีมปากแหลม 10-7 / 8 4-1 / 8 กราม | AB3NLP 1UKK7เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)ไม่ระบุคีมปากแหลม5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1 / 16 "10.875 "฿1,355
WESTWARD 30PA98 คีมปากแหลมเหล็ก | AF9NZH 30PA98เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)ไม่ระบุคีมปากแหลม7 / 64 "1 7 / 64 "7 / 16 "1-61 / 64 "4 5 / 16 "฿1,399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 1UKK4 คีมปากแหลม 6-1/2 2-3/8 ก้ามปู
฿778 / หน่วย