<span Class='notranslate'>Westward </span> 1vtz1 | Inspection Mirror 11 1/2 Inch Length Rectang | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 1VTZ1 กระจกส่องตรวจความยาว 11 1/2 นิ้วสี่เหลี่ยม | AB3XGY

WESTWARD 1VTZ1 กระจกส่องตรวจสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 11 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3XGY รุ่น: 1VTZ1
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
฿2,291 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระจกตรวจสอบ
ขนาดฐาน1 9/16 x 1 x 1 "
ประเภทของฐานแม่เหล็ก
ประเภทการจัดการโลหะ
ความยาว8 13 / 16 "
วัสดุกระจก
ขนาดกระจก (นิ้ว)3 1/2'*2 1/8
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประเภทการหมุนข้อต่อลูกบ๊อกซ์คู่
ชนิดภาพเขียนพร้อมฐาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7009921000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการความยาววัสดุวัสดุเพลารูปร่างชนิดภาพเขียนราคา
WESTWARD 1VTX8 กระจกตรวจสอบความยาว 6 1/2 ถึง 30 นิ้ว | AB3XGL 1VTX8-11 "ถึง 30"--เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า-฿741
WESTWARD 1VTY6 กระจกส่องตรวจความยาว 10-1 / 4 นิ้ว | AB3XGU 1VTY6ด้ามจับฝังลงในร่างกายของไม้กายสิทธิ์10.25 "--กลม-฿554
WESTWARD 1VTY7 กระจกตรวจสอบความยาว 10 1/2 ถึง 19 3/4 นิ้ว | AB3XGV 1VTY7-10 1/2 "ถึง 19 3/4"--กลม-฿638
WESTWARD 1VTY8 กระจกตรวจสอบ 912 นิ้ว L ทรงรี | AB3XGW 1VTY8-12 "-ด้ามจับฝังลงในร่างกายของไม้กายสิทธิ์รูปไข่-฿272
WESTWARD 1VTY9 กระจกตรวจสอบความยาว 9 ถึง 18 1/2 นิ้ว | AB3XGX 1VTY9-14" ถึง 18 1/2"--เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า-฿770
WESTWARD 1VUA2 กระจกตรวจสอบความยาว 7 1/2 ถึง 26 นิ้ว | AB3XMF 1VUA2ด้ามจับพลาสติกอ่อน---เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า-฿467
WESTWARD 1VUA8 กระจกตรวจสอบความยาว 7 5/8 ถึง 28 นิ้ว | AB3XMM 1VUA8ABS พร้อม Cushion Grip7 5/8 "ถึง 28 3/4"พอลิเมอร์ไนลอนใสเหล็กกล้าไร้สนิมกลมเหลื่อม฿1,399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 1VTZ1 กระจกส่องตรวจสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 11 1/2 นิ้ว
฿2,291 / หน่วย