ไปทางทิศตะวันตก 1vua7 | ปิ๊กอัพแม่เหล็ก 2 Lb Pull ยาว 7 3/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 1VUA7 ปิ๊กอัพแม่เหล็ก 2 ปอนด์ ดึง 7 3/4 นิ้ว ยาว | AB3XML

WESTWARD 1VUA7 Magnetic Pickup ดึง 2 ปอนด์ ยาว 7 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3XML รุ่น: 1VUA7

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,203 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรถกระบะแม่เหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
ขยายความยาว29 "
ประเภทการจัดการABS แรงกระแทกสูงพร้อม Cushion Grip
ความยาว7.75 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมแม่เหล็กนีโอดิเมียม
ดึงความจุ2 ปอนด์
ขนาดพื้นผิวDia 3/8 พร้อมรู Dia 0.23 "
ชนิดภาพเขียนเหลื่อม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8505110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นดึงความจุเส้นผ่าศูนย์กลางขยายความยาวชนิดภาพเขียนประเภทการจัดการชิ้นความยาววัสดุราคา
WESTWARD 1VTX6 ปิ๊กอัพแม่เหล็ก 3 1/2 ปอนด์ ดึง 5 1/4 นิ้ว ยาว | AB3XGJ 1VTX6--25 "-ทองแดงรถกระบะแม่เหล็ก--฿343
WESTWARD HRT23F Magnetic Pickup 3 1 / 2-5 Lb Pull 6 1/4 In | AB3XGK 1VTX7 HRT23F3-1 / 2-5 ปอนด์-25 "--รถกระบะแม่เหล็ก6.25 "-฿432
WESTWARD 1VTX9 ปิ๊กอัพแม่เหล็ก 16 Lb Pull 8 3/4 Inch Length | AB3XGM 1VTX916 ปอนด์3.5 "---รถกระบะแม่เหล็ก8.75 "พลาสติก฿486
WESTWARD 1VTY4 แท่งปิ๊กอัพแม่เหล็ก 50 Lb Pull ความยาว 21 นิ้ว | W AB3XGR 1VTY450 ปอนด์-37 "--แท่งแม่เหล็ก--฿1,202
WESTWARD 1VTZ2 Magnetic Pickup 2 Lb Pull 5-1 / 4 Inch Length | AB3XGZ 1VTZ22 ปอนด์-24 "--รถกระบะแม่เหล็ก5.25 "ทองแดง฿195
WESTWARD 1VTZ3 Magnetic Pickup 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 Lb Pull | AB3XHA 1VTZ32 ปอนด์7 / 16 "30 "--รถกระบะแม่เหล็ก6.375 "ทองแดง฿286
WESTWARD 1VTZ4 ปิ๊กอัพแม่เหล็ก 2 ปอนด์ ดึง 5 1/2 นิ้ว ยาว | AB3XHB 1VTZ42 ปอนด์1 / 4 "---รถกระบะแม่เหล็ก5.5 "อลูมิเนียม฿176

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 1VUA7 Magnetic Pickup ดึง 2 ปอนด์ ยาว 7 3/4 นิ้ว
฿1,203 / หน่วย