Westward 20hw87 | ดอกบ็อกซ์ 3/8 ไดรฟ์ 11mm Hex | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 20HW87 ซ็อกเก็ตบิต 3/8 ไดรฟ์ 11mm Hex | AF6TTB

WESTWARD 20HW87 ซ็อกเก็ตบิต 3/8 ไดรฟ์ 11 มม. ฐานสิบหก

In Stock
รายการ: AF6TTB รุ่น: 20HW87
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
฿424 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตซ็อกเก็ต
ความยาวบิต1.187 "
สไตล์บิตแม่มด
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโปแลนด์เต็มรูปแบบ
ความยาวของการแทรก1-3 / 16 "
วัสดุโครมวานาเดียม
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด11mm
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ขนาดเคล็ดลับ11mm
ประเภทเคล็ดลับแม่มด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.11
ความยาวเรือ (ซม.)5
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.11
รหัส HS8207906000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเคล็ดลับความยาวบิตเสร็จสิ้นประเภทเคล็ดลับวัสดุจำนวนคะแนน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกราคา
WESTWARD 3LE13 ซ็อกเก็ตบิต 3/8 ไดรฟ์ T27 Torx | AC9XLU 3LE13T27-Chrometorxเหล็ก S2, โครมวานาเดียม61 55 / 64 "SAE฿539
WESTWARD 3LE36 Socket Bit 3/8 Drive # 1 Pozidriv | AC9XMR 3LE36#1-ChromePozidrivเหล็ก S2, โครมวานาเดียม41 55 / 64 "SAE฿180
WESTWARD 3LE38 Socket Bit 3/8 Drive # 3 Pozidriv | AC9XMU 3LE38#3-ChromePozidrivเหล็ก S2, โครมวานาเดียม41 55 / 64 "SAE฿63
WESTWARD 3LE40 Socket Bit 3/8 Drive # 1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-Chromeฟิลลิปเหล็ก S2, โครมวานาเดียม41 55 / 64 "SAE฿63
WESTWARD 3LE44 ซ็อกเก็ตบิต 3/8 ไดรฟ์ 3/16 นิ้วสล็อต | AC9XNA 3LE443 / 16 "-Chromeสล็อตเหล็ก S2, โครมวานาเดียม11 55 / 64 "SAE฿63
WESTWARD 3LE45 Socket Bit 3/8 Drive สล็อต 1/4 นิ้ว | AC9XNB 3LE451 / 4 "-Chromeสล็อตเหล็ก S2, โครมวานาเดียม11 55 / 64 "SAE฿630
WESTWARD 3LE47 ซ็อกเก็ตบิต 3/8 ไดรฟ์ S1 Square | AC9XND 3LE47#1-Chromeสี่เหลี่ยมด้านเท่าเหล็ก S2, โครมวานาเดียม41 55 / 64 "SAE฿176

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 20HW87 ซ็อกเก็ตบิต 3/8 ไดรฟ์ 11 มม. ฐานสิบหก
฿424 / หน่วย