<span Class='notranslate'>Westward </span> 20xa01 | Socket Bit 1/4 Inch Drive Tamper-resistant Torx | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 20XA01 ซ็อกเก็ตบิต 1/4 นิ้วไดรฟ์ Torx ป้องกันการงัดแงะ | AF7ECA

WESTWARD 20XA01 ซ็อกเก็ตบิต 1/4 นิ้วไดรฟ์ Torx ทนต่อการงัดแงะ

In Stock
รายการ: AF7ECA รุ่น: 20XA01
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
฿353 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นงัดแงะ Torx Bit Socket
ความยาวบิต63 / 64 "
สไตล์บิตTorx ทนต่อการงัดแงะ (R)
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
เสร็จสิ้นขัดเงาเต็มรูปแบบ
ความยาวของการแทรก63 / 64 "
วัสดุซ็อกเก็ต: เหล็กโครเมี่ยมวานาเดียมบิต: เหล็ก S2
จำนวนคะแนน0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.375 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาดT8
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ขนาดเคล็ดลับT8
ประเภทเคล็ดลับงัดแงะ Torx

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.19
ความยาวเรือ (ซม.)3.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.19
รหัส HS8204200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิตชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดขนาดเคล็ดลับประเภทเคล็ดลับราคา
WESTWARD 20WZ94 ซ็อกเก็ตบิต 1/4 นิ้วไดรฟ์ Torx | AF7EBV 20 วัตต์ 943 9 / 64 "ซ็อกเก็ต Torx Bit3.5 "T8T8torx฿60
WESTWARD 20WZ95 ซ็อกเก็ตบิต 1/4 นิ้วไดรฟ์ Torx | AF7EBW 20 วัตต์ 953.156 "ซ็อกเก็ต Torx Bit3.5 "T10T10torx฿449
WESTWARD 20WZ96 ซ็อกเก็ตบิต 1/4 นิ้วไดรฟ์ Torx | AF7EBX 20 วัตต์ 963.156 "ซ็อกเก็ต Torx Bit3.5 "T15T15torx฿449

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 20XA01 ซ็อกเก็ตบิต 1/4 นิ้วไดรฟ์ Torx ทนต่อการงัดแงะ
฿353 / หน่วย