WESTWARD 21EM11 ปั้มอัดจารบี 4000 Psi 16 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดจารบี |
ความจุ | 33 ปอนด์ |
ปลายติดตั้ง (นิ้ว) | 1/4 |
ทางเข้า | 1-7 / 6 ไอดี |
วัสดุ | เหล็กอลูมิเนียมทองเหลืองและยางไนไตรล์ |
แม็กซ์ ความดัน | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทางออก | 1/4 รหัส |
Dia โดยรวม | 9" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 13 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
21EM09 | 13 ปอนด์ | 6.75 " | ฿12,819 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.