WESTWARD 21WM71 ซ็อกเก็ตกระแทกไดรฟ์ 1 นิ้ว 3-1/4 นิ้ว 6pts
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ็อกเก็ตแรงกระแทก |
ขนาดไดรฟ์ | 1" |
เสร็จสิ้น | ฟอสเฟต |
วัสดุ | เหล็กโลหะผสมโมลิบดีนัมโครเมี่ยม |
จำนวนคะแนน | 6 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5 5 / 16 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด | 3.25 " |
ความลึกของซ็อกเก็ต | ลึก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8204200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | SAE หรือเมตริก | ขนาด | ความลึกของซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 วัตต์ 76 | 2.375 " | เมตริก | 26mm | Standard | ฿1,547 | |
21 วัตต์ 82 | 2.593 | เมตริก | 35mm | Standard | ฿1,613 | |
21 วัตต์ 92 | 3 15 / 32 " | เมตริก | 63mm | Standard | ฿2,895 | |
21WM15 | 5 5 / 16 " | เมตริก | 90mm | ลึก | ฿28,638 | |
21WM16 | 2.25 " | SAE | 7 / 8 " | Standard | ฿1,535 | |
21WM17 | 2.25 " | SAE | 15 / 16 " | Standard | ฿1,292 | |
21WM20 | 2.437 " | SAE | 1.125 " | Standard | ฿1,605 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.