WESTWARD 22RN82 ผ้าห่มงานเชื่อม กว้าง 8 ฟุต ยาว 6 ฟุต สีขาว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าห่มเชื่อม |
สี | ขาว |
ตำแหน่ง Grommet | ศูนย์ 24 "สี่ด้าน |
ความสูง | 6ft |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาสไม่เคลือบ |
น้ำหนักวัสดุ | 32 ออนซ์ / ตร.ม. yd. |
ความหนา | 0.08 " |
ความกว้าง | 8ft |
ด้วย Grommet / ไม่มี Grommet | ด้วย Grommets |
ทนต่ออุณหภูมิ | 1000 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 7019905050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สี | ความสูง | วัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22RN80 | ขาว | 6ft | ไฟเบอร์กลาสไม่เคลือบ | 0.08 " | 4ft | ฿4,657 | |
22RN81 | ขาว | 6ft | ไฟเบอร์กลาสไม่เคลือบ | 0.08 " | 6ft | ฿3,852 | |
22RN83 | ขาว | 8ft | ไฟเบอร์กลาสไม่เคลือบ | 0.08 " | 8ft | ฿9,548 | |
22RN84 | ขาว | 6ft | ไฟเบอร์กลาสไม่เคลือบ | 0.08 " | 10ft | ฿6,083 | |
22RN85 | ขาว | 10ft | ไฟเบอร์กลาสไม่เคลือบ | 0.08 " | 10ft | ฿11,137 | |
22RN86 | Black | 6ft | ไฟเบอร์กลาสเคลือบอะครีลิคหนัก | 0.051 " | 4ft | ฿4,626 | |
22RN87 | Black | 6ft | ไฟเบอร์กลาสเคลือบอะครีลิคหนัก | 0.051 " | 6ft | ฿5,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.