จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 23PC40 Booster Cable Clamp เหล็ก / ทองแดง 1 ถึง 4 | AB7KLP

WESTWARD 23PC40 Booster Cable Clamp เหล็ก/ทองแดง 1 ถึง 4

In Stock
รายการ: AB7KLP รุ่น: 23PC40
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
฿1,228 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์แบตเตอรี่
สีสีแดง / ดำ
การเชื่อมต่อที่หนีบ
วัสดุเชื่อมต่อเหล็ก / ทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อที่หนีบ
ประเภทการเชื่อมต่อกราม
ติดต่อกราม
ความลึก4 / 5 "
วัดเพื่อ 1 4
ประเภทฉนวนพลาสติก
ความยาว6"
วัสดุเหล็ก / ทองแดง
สูงสุด แอมป์800A
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า12
หมวดหมู่ย่อยบูสเตอร์แคลมป์
ชนิดภาพเขียนการ Heavy Duty
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แอมป์สีวัสดุเชื่อมต่อชนิดภาพเขียนความกว้างความลึกวัดชิ้นกก. จำนวนราคา
WESTWARD 23PC38 Booster Cable Clamp Steel / copper 4 ถึง 6 | AB7KLM 23PC38400Aสีแดง / ดำเหล็ก / ทองแดงหน้าที่ปานกลาง3 7 / 9 "5 / 6 "เพื่อ 4 6แคลมป์แบตเตอรี่1฿775
WESTWARD 23PC39 Booster Cable Clamp เหล็ก / ทองแดง 1 ถึง 4 | AB7KLN 23PC39500Aสีแดง / ดำเหล็ก / ทองแดงหน้าที่ปานกลาง4.25 "4 / 5 "เพื่อ 1 4แคลมป์แบตเตอรี่1฿765
WESTWARD 23PC41 Booster Cable Clamp Copper / plstc 1 ถึง 4 | AB7KLQ 23PC41800ABlackทองแดง / พลาสติกการ Heavy Duty4.25 "1"เพื่อ 1 4แคลมป์แบตเตอรี่1฿2,362
WESTWARD 23PC42 Booster Cable Clamp Copper / plstc 1 ถึง 4 | AB7KLR 23PC42800Aสีแดงทองแดง / พลาสติกการ Heavy Duty4.25 "1"เพื่อ 1 4แคลมป์แบตเตอรี่1฿2,411
WESTWARD 23PC46 Booster Cable Clamp เหล็ก / ทองแดง 1 ถึง 4 | AB7KLW 23PC46500Aสีแดง / ดำเหล็ก / ทองแดงหน้าที่ปานกลาง4 2 / 7 "3 / 4 "เพื่อ 1 4แคลมป์แบตเตอรี่2฿752

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 23PC40 Booster Cable Clamp เหล็ก/ทองแดง 1 ถึง 4
฿1,228 / หน่วย