<span Class='notranslate'>Westward </span> 23x834 | Flange Wedge Non-sparking 6 X 1-1/2 X 3/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 23X834 ลิ่มหน้าแปลนไม่เกิดประกายไฟ 6 x 1-1 / 2 x 3/4 นิ้ว | AB7PJL

WESTWARD ลิ่มหน้าแปลน 23X834 ไม่เกิดประกายไฟ 6 x 1-1/2 x 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7PJL รุ่น: 23X834
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
฿3,359 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มหน้าแปลน
ความสูง3 / 4 "
ความยาว6"
วัสดุโลหะผสมทองแดงเบริลเลียม
ชนิดภาพเขียนไม่เกิดประกายไฟไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการกัดกร่อน
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8205593080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวความกว้างราคา
WESTWARD 23X830 ลิ่มหน้าแปลนไม่เกิดประกายไฟ 8 x 1-1 / 2 x 1 นิ้ว | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "฿5,552
WESTWARD 23X831 ลิ่มหน้าแปลนไม่เกิดประกายไฟ 8-1 / 2 x 2 x 1-1 / 4 นิ้ว | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"฿5,791
WESTWARD 23X832 ลิ่มหน้าแปลนไม่เกิดประกายไฟ 6 x 1 x 1/2 นิ้ว | AB7PJJ 23X8321 / 2 "6"1"฿1,591
WESTWARD 23X833 ลิ่มหน้าแปลนไม่เกิดประกายไฟ 7 x 2 x 3/4 นิ้ว | AB7PJK 23X8333 / 4 "7"2"฿4,616
WESTWARD 23X835 ลิ่มหน้าแปลนไม่เกิดประกายไฟ 4 x 3/4 x 1/2 นิ้ว | AB7PJM 23X8351 / 2 "4"3 / 4 "฿956

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD ลิ่มหน้าแปลน 23X834 ไม่เกิดประกายไฟ 6 x 1-1/2 x 3/4 นิ้ว
฿3,359 / หน่วย