WESTWARD 24Z089 ตลับเมตรเหล็ก 3/4 นิ้ว x 16 ฟุต
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายวัด |
คลิปหนีบเข็มขัด | ใช่ |
การเคลือบใบมีด | แล็คเกอร์ |
ใบมีดสี | สีเหลืองพร้อมเครื่องหมายดำ / แดง |
ความยาวใบมีด | 16ft |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
ความกว้างใบมีด | 3 / 4 " |
สีกรณี | สีแดง |
กรณีที่วัสดุ | พลาสติก ABS |
ประเภทคดี | ปิด |
ประเภทการสำเร็จการศึกษา | นิ้ว / ฟุต / เศษ |
graduations | นิ้วบนถึง 16 วินาทีล่างถึง 32 นาทีด้วยเศษส่วนที่ 8 |
ตะขอ | 3 Rivet พร้อมแผ่นเสริมแรง |
ประเภทล็อค | ข้างหน้า |
ประเภทการวัด | SAE |
โดดเด่น | 4 ฟุต |
เครื่องหมายสตั๊ด | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
รหัส HS | 9017800000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | graduations | คลิปหนีบเข็มขัด | ความยาวใบมีด | ตะขอ | ประเภทล็อค | ประเภทการวัด | วัสดุใบมีด | ความกว้างใบมีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MKR 3 | นิ้วถึงวันที่ 16 | ใช่ | 12ft | 2 หมุด | นิ้วหัวแม่มือ | SAE | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 2 " | ฿359 | ||
1MKR 4 | นิ้วถึง 32 นิ้วเท้าแรก 16 วินาทีหลังจากนั้น | ใช่ | 12ft | 2 หมุด | นิ้วหัวแม่มือ | SAE | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 2 " | ฿724 | ||
1MKR 5 | นิ้วถึง 32 นิ้วเท้าแรก 16 วินาทีหลังจากนั้น | ใช่ | 12ft | 2 หมุด | นิ้วหัวแม่มือ | SAE / เมตริก | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 2 " | ฿283 | ||
1MKR 6 | นิ้วถึง 32 นิ้วเท้าแรก 16 วินาทีหลังจากนั้น | ใช่ | 12ft | 3 หมุด | นิ้วหัวแม่มือ | SAE | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4 " | ฿224 | ||
1MKR 7 | นิ้วถึง 32 นิ้วเท้าแรก 16 วินาทีหลังจากนั้น | ใช่ | 16ft | 3 หมุด | นิ้วหัวแม่มือ | SAE | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4 " | ฿759 | ||
1MKR 8 | นิ้วถึง 32 นิ้วเท้าแรก 16 วินาทีหลังจากนั้น | ใช่ | 16ft | 3 หมุด | นิ้วหัวแม่มือ | SAE / เมตริก | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4 " | ฿390 | ||
1MKR 9 | นิ้วถึงวันที่ 16 | ใช่ | 25ft | 3 หมุด | นิ้วหัวแม่มือ | SAE | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1" | ฿1,453 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.