WESTWARD 29FX04 ระบบปั๊มอัดจารบี 400 ปอนด์/55 แกลลอน อัตราส่วนปั๊ม 50:1
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดจารบีพร้อมปืน |
อากาศไหลเข้า | 1/4 "FNPT |
ขนาดมอเตอร์ลม | 3" |
การบริโภคที่ 100 PSI | 21.6 cfm |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง |
ประเภทจาระบี | NLGI # 1 & 2 |
ความยาวท่อ | 13ft |
วัสดุ | ยางไนไตรล์และเหล็กกล้า |
แม็กซ์ ความดัน | 9000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อัตราส่วนปั๊ม | 50:1 |
หลอด Dia | 1-1 / 4 " |
ปริมาณต่อนาที | 4 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 142.01 |
รหัส HS | 8413500090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.