Westward 2lxn8 | ต๊าปมือ เหล็กคาร์บอน M10 X 1.0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 2LXN8 มือต๊าปด้านล่างเหล็กกล้าคาร์บอน M10 x 1.0 | AC2PZU

WESTWARD 2LXN8 มือแตะด้านล่างเหล็กคาร์บอน M10 x 1.0

In Stock
รายการ: AC2PZU รุ่น: 2LXN8
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
฿147 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะด้วยมือ
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 15 / 16 "
ขว้าง1.00mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD6
ก้าน Dia0.381 "
ขนาดM10
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8207406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทด้ายขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดราคา
WESTWARD 2LXD4 Hand Tap Taper Carbon Steel # 10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#10฿117
WESTWARD 2LXG2 Hand Tap Plug Carbon Steel # 10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#10฿207
WESTWARD 2LXG4 Hand Tap Plug Carbon Steel 1 / 4-20 | AC2PXQ 2LXG41"32.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "฿189
WESTWARD 2LXG6 Hand Tap Plug Carbon Steel 5 / 16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "฿242
WESTWARD 2LXH3 Hand Tap Plug Carbon Steel 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "฿328
WESTWARD 2LXH7 Hand Tap Plug Carbon Steel 5 / 8-11 | AC2PYD 2LXH71 13 / 16 "43 13 / 16 "UNC11H50.48 "5 / 8 "฿376
WESTWARD 2LXH9 Hand Tap Plug Carbon Steel 3 / 4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "฿770

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 2LXN8 มือแตะด้านล่างเหล็กคาร์บอน M10 x 1.0
฿147 / หน่วย