ไปทางทิศตะวันตก 2ujy1 | กรรไกร 7 1/4 นิ้ว ความยาวรวม 1 5/8 นิ้ว ตัด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 2UJY1 กรรไกร 7 1/4 นิ้วความยาวโดยรวม 1 5/8 นิ้วตัด | AC3LMJ

WESTWARD 2UJY1 กรรไกรตัดยาวรวม 7 1/4 นิ้ว ตัด 1 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3LMJ รุ่น: 2UJY1
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
฿934 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรรไกร
ปรับไม่
ขอบใบมีดหยัก / มุม
วัสดุใบมีดเหล็กกล้าไร้สนิม
ตัดขอบมีด
สีของมือจับสีดำสีฟ้า
จัดการออกแบบโค้งตามหลักสรีรศาสตร์
จัดการวัสดุโพลีโพรพีลีนและยางพลาสติกกันความร้อน
สไตล์การจัดการก้ม
ประเภทการจัดการตรงตามหลักสรีรศาสตร์
มือซ้าย / ขวามือขวา
ความยาวของการตัด1.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "
ประเภทจุดคม
แอพพลิเคชันหลักอเนกประสงค์
เคล็ดลับรูปร่างทื่อ
ชนิดภาพเขียนมือขวา / ซ้าย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8213009000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของการตัดปรับขอบใบมีด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁแอพพลิเคชันหลักสีของมือจับจัดการออกแบบจัดการวัสดุราคา
WESTWARD 2UJX7 กรรไกร 8 นิ้วความยาวโดยรวม 2 นิ้ว | AC3LMF 2UJX72"ใช่หยัก / ตรง8"อเนกประสงค์สีดำสีฟ้าโค้งตามหลักสรีรศาสตร์โพลีโพรพีลีนและยางพลาสติกกันความร้อน฿740
WESTWARD 2UJX8 กรรไกร 5 1/2 นิ้วความยาวโดยรวม 1 5/8 นิ้วตัด | AC3LMG 2UJX81.625 "ไม่หยัก / ตรง5.5 "ไฟฟ้าและการสื่อสารสีน้ำเงินแหวนยาวไนลอนและไฟเบอร์กลาส฿1,231
WESTWARD 2UJX9 กรรไกรตัดเล็บ 5 3/4 นิ้ว ความยาวโดยรวม 1 1/4 นิ้ว ตัด | AC3LMH 2UJX91.25 "ไม่หยัก / ตรง5.75 "อเนกประสงค์สีน้ำเงินโค้งตามหลักสรีรศาสตร์โพรพิลีน฿469
WESTWARD 4YP37 อเนกประสงค์เฉือน 7 1/2 ความยาวโดยรวม 1 5/8 Cut | AE2NKH 4 ปี 371.625 "ไม่ตรง7.5 "อเนกประสงค์สีน้ำเงินโค้งตามหลักสรีรศาสตร์พีวีซีพลาสติก฿1,451

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 2UJY1 กรรไกรตัดยาวรวม 7 1/4 นิ้ว ตัด 1 5/8 นิ้ว
฿934 / หน่วย