ไปทางทิศตะวันตก 2ujy3 | คัตเตอร์ 5 3/4 นิ้ว ความยาวรวม 1 1/4 นิ้ว ตัด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 2UJY3 คัตเตอร์ 5 3/4 นิ้วความยาวโดยรวม 1 1/4 นิ้วตัด | AC3LML

WESTWARD 2UJY3 คัตเตอร์ 5 3/4 นิ้ว ความยาวรวม 1 1/4 นิ้ว ตัด

In Stock
รายการ: AC3LML รุ่น: 2UJY3
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
฿980 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคฟล่าร์กรรไกร
ปรับไม่
ขอบใบมีดหยัก / ตรง
วัสดุใบมีดเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
ตัดขอบมีด
สีของมือจับสีน้ำเงิน
จัดการออกแบบโค้งตามหลักสรีรศาสตร์
จัดการวัสดุโพรพิลีน
สไตล์การจัดการตรง
ประเภทการจัดการตรงตามหลักสรีรศาสตร์
มือซ้าย / ขวามือขวา
ความยาวของการตัด1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
ประเภทจุดคม
แอพพลิเคชันหลักผ้าและด้าย
เคล็ดลับรูปร่างคม
ชนิดภาพเขียนมือขวา / ซ้าย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8213009000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขนาดการเชื่อมต่อจัดการออกแบบจัดการวัสดุประเภทการจัดการชิ้นความยาวของการตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WESTWARD 22XP51 C-cutter 1-7 / 8 D x 1-3 / 8 Inch Length 4 Inch Cap | AB7GAF 22XP511-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L5 / 8 "---เครื่องตัด--฿150
WESTWARD 22XP60 คัตเตอร์คู่ 2 D x 2-7 / 8 นิ้วยาว 8 นิ้วหมวก | AB7GAQ 22XP602 "D x 2-7 / 8" L7 / 8 "---เครื่องตัด--฿538
WESTWARD 22XP61 คัตเตอร์คู่ 3 D x 3-7 / 8 นิ้วยาว 8 นิ้ว | AB7GAR 22XP613 "D x 3-7 / 8" L7 / 8 "---เครื่องตัด--฿640
WESTWARD 22XP62 คัตเตอร์คู่ 3-5 / 8 D x 5-1 / 4 Inch Length | AB7GAT 22XP623-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---เครื่องตัด--฿622
WESTWARD 2UJY2 คัตเตอร์ 5 1/2 นิ้วความยาวโดยรวม 1 5/8 นิ้วตัด | AC3LMK 2ยูเจ2--แหวนยาวไนลอนและไฟเบอร์กลาสห่วงเคฟล่าร์กรรไกร1.625 "5.5 "฿1,221

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 2UJY3 คัตเตอร์ 5 3/4 นิ้ว ความยาวรวม 1 1/4 นิ้ว ตัด
฿980 / หน่วย