WESTWARD แม่เหล็กเซรามิก 2VAG6 ความจุการดึง 10 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่เหล็ก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9.75 " |
ขยายความยาว | 9.75 " |
ความยาว | 8.5 " |
วัสดุ | แม่เหล็กเซรามิกที่ห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียม |
การดำเนินการ | ปลายนิ้วปล่อยแถบ |
ความยาวรถกระบะ | 8-1 / 2 " |
ดึงความจุ | 10 ปอนด์ |
ขนาดพื้นผิว | 8-1/2" x 4-3/4" |
ความกว้าง | 4.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.21 |
รหัส HS | 8505193000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขยายความยาว | ความยาว | ดึงความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2VAG 5 | 9.25 " | 9.25 " | 6.25 " | 8 ปอนด์ | ฿10,213 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.