WESTWARD 2YND4 ไฮเกจ อิเล็กทรอนิกส์ 0-12 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ความสูง Gage |
ความถูกต้อง | +/- 0.0015 " |
ฐาน | เหล็กหล่อ |
แบตเตอรี่ | CR2032 |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
แสดง | จอแอลซีดี |
กลไก | ล้อฟีด |
พิสัย | 0 ถึง 12"/0 ถึง 300 มม |
ความละเอียด | 0.0005 "/ 0.01 มม |
ชนิดภาพเขียน | อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 9031808085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความถูกต้อง | พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
2 ปี 5 | +/- 0.002 " | 0 ถึง 18"/0 ถึง 450 มม | ฿43,431 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.