ไปทางทิศตะวันตก 31tt93 | ตู้แช่ 20 ช่อง สูง 7-7/16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 31TT93 ตู้ช่อง 20 บิ้น 7-7 / 16 นิ้วความสูง | AH3FZP

WESTWARD 31TT93 ตู้แบ่ง 20 ถัง สูง 7-7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH3FZP รุ่น: 31TT93

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,736 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้ช่อง
สีของตู้Black
วัสดุคณะรัฐมนตรีสไตรีน
วงเวียนต่อลิ้นชัก1
สีลิ้นชักทูโทนช็อคชิพ
ความลึกของลิ้นชัก5.75 "
ความสูงของลิ้นชัก1.5 "
วัสดุลิ้นชักสไตรีน
ความกว้างลิ้นชัก2.5 "
เสร็จสิ้นพลาสติก
ความจุโหลด6.6 ปอนด์
จำนวนลิ้นชักหรือถังขยะ20
จำนวนชั้นวาง1
ความลึกโดยรวม6"
ความสูงโดยรวม7.437 "
ความกว้างโดยรวม14 13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)37.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.19
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมความลึกของลิ้นชักความสูงของลิ้นชักความกว้างลิ้นชักความจุโหลดจำนวนชั้นวางความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมราคา
WESTWARD 31TT94 ตู้ช่อง 13 ถัง 9-7 / 8 นิ้วความสูง | AH3FZQ 31TT9417.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 ปอนด์-7.125 "9.875 "฿1,263
WESTWARD 31TT95 ตู้ช่อง 14 ถัง 9-7 / 8 นิ้วความสูง | AH3FZR 31TT9517.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 ปอนด์-7.125 "9.875 "฿6,215

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 31TT93 ตู้แบ่ง 20 ถัง สูง 7-7/16 นิ้ว
฿2,736 / หน่วย