WESTWARD 32H852 ตู้ล้อเลื่อน 42 x 18-1/2 x 39-13/16 สีแดง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้กลิ้ง |
ขนาดล้อ | 5 x 2 " |
ประเภทล้อ | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยางเทอร์โมพลาสติก |
สี | สีแดง |
องค์ประกอบ | ธนาคารกลาง: 38W x 18-1 / 2D, (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8H, (1) 9-1 / 4H |
ความลึก | 18-15 / 16 " |
ความจุลิ้นชัก | 100 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงมัน |
วัด | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 |
จัดการ | (1) ด้านข้างแบบท่อจับแบบสบาย |
ความสูง | 39 13 / 16 " |
โหลดคะแนน | 1540 ปอนด์ |
ระบบล็อค | กุญแจล็อคภายในทรงกระบอก |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 6 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความจุ | 15,426 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 42 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | EVA |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 114.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 117.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไลด์ลิ้นชัก | ขนาดล้อ | ประเภทล้อ | คะแนนหน้าที่ | เสร็จสิ้น | วัด | ความสูง | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H853 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39 13 / 16 " | 1540 ปอนด์ | ฿44,646 | ||
32H854 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39 13 / 16 " | 1540 ปอนด์ | ฿44,646 | ||
32H855 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39 13 / 16 " | 1540 ปอนด์ | ฿46,536 | ||
32H856 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39 13 / 16 " | 1540 ปอนด์ | ฿46,536 | ||
32H857 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39 13 / 16 " | 1540 ปอนด์ | ฿46,536 | ||
32H888 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39.437 " | 1320 ปอนด์ | ฿44,746 | ||
32H889 | ตลับลูกลื่น | 5 x 2 " | แบริ่งลูกกลิ้ง, (2) คงที่ w / ล็อค, (2) หมุน | - | เคลือบผงมัน | ลิ้นชัก: 18, ตัวถัง: 20 | 39.437 " | 1320 ปอนด์ | ฿44,746 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.