Westward 3wy52 | เครื่องตัดทแยงมุมฉนวน ยาว 5-1/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 3WY52 เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวนความยาว 5-1 / 4 นิ้ว | AD2ZBP

WESTWARD เครื่องตัดทแยงมุมฉนวน 3WY52 ความยาว 5-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2ZBP รุ่น: 3WY52ข้ามอ้างอิง: 32H693
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
฿2,293 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
สีของมือจับสีส้ม / เหลือง
ประเภทการจัดการหลายองค์ประกอบ
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม3 / 4 "
ความกว้างของขากรรไกร29 / 64 "
วัสดุเหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.25 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)22.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าสีของมือจับประเภทการจัดการชิ้นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WESTWARD 1UKL1 ใบมีดแนวทแยง 6 นิ้วยาว 7/8 นิ้วขากรรไกร | AB3NLR 1UKL11000Vสีน้ำเงินจุ่มเครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน7 / 8 "11 / 32 "เหล็กแข็งและนิรภัย6"฿1,668
WESTWARD 1UKL2 ใบมีดทแยง 6 นิ้วยาว 7/8 นิ้วขากรรไกร | AB3NLT 1UKL21000Vสีน้ำเงินด้านในสีดำด้านนอกกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน7 / 8 "11 / 32 "เหล็กแข็งและนิรภัย6"฿1,020
WESTWARD 1UKN1 ใบมีดทแยงมุม 8-1 / 8 นิ้วยาว 1 นิ้วขากรรไกร | AB3NLY 1UKN1ไม่ได้รับการจัดอันดับสีน้ำเงินจุ่มเครื่องมือตัดแนวทแยง1"3 / 8 "เหล็กแข็งและนิรภัย8.125 "฿1,341
WESTWARD 1UKN2 ใบมีดทแยงมุม 8-1 / 8 นิ้วยาว 1 นิ้วขากรรไกร | AB3NLZ 1UKN2ไม่ได้รับการจัดอันดับสีน้ำเงินด้านในสีดำด้านนอกกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™เครื่องมือตัดแนวทแยง1"3 / 8 "เหล็กแข็งและนิรภัย8.125 "฿930
WESTWARD 1YXJ4 เครื่องตัดทแยงมุมความยาว 8 นิ้ว | AB4MHJ 1YXJ41000Vสีแดง / เหลืองฉนวนกันความร้อนเครื่องมือตัดแนวทแยง7 / 8 "1.125 "เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม8"฿1,926

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD เครื่องตัดทแยงมุมฉนวน 3WY52 ความยาว 5-1/4 นิ้ว
฿2,293 / หน่วย