WESTWARD 3YU82 พลั่วหัวกลม 48 นิ้ว ด้าม 14 Ga.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พลั่วจุดกลม |
ความยาวใบมีด | 11 " |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
ประเภทใบมีด | ก้าวไปข้างหน้า |
ความกว้างใบมีด | 9" |
วัด | 14 กรัม |
สีของมือจับ | สีเหลือง |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
ประเภทการจัดการ | ตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8201100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวใบมีด | ประเภทใบมีด | ความกว้างใบมีด | สีของมือจับ | ความยาวจับ | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V170 | 11.25 " | ก้าวไปข้างหน้า | 8.25 " | โดยธรรมชาติ | 27 " | ไฟเบอร์กลาส | ดี-กริป | ฿2,676 | ||
1WG31 | 11.5 " | ก้าวไปข้างหน้าซ็อกเก็ตใบมีดขยาย | 8.5 " | โดยธรรมชาติ | 48 " | แอช | ตรง | ฿2,177 | ||
1WG33 | 11.75 " | ก้าวไปข้างหน้าซ็อกเก็ตใบมีดขยาย | 8.5 " | โดยธรรมชาติ | 30 " | ไม้ | ดี-กริป | ฿1,570 | ||
4LVT2 | 11 " | จุดเปิด | 8.75 " | โดยธรรมชาติ | 48 " | แอช | ตรง | ฿2,317 | ||
4LVT3 | 9.75 " | ปิดกลับ | 9" | โดยธรรมชาติ | 48 " | แอช | ตรง | ฿3,112 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.