WESTWARD 401L76 ชุดไขควงปลายแม่เหล็ก ฟิลลิปส์ ปากแบน ร่อง 17 ชิ้น
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดไขควง |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | ไม่มี |
สไตล์กริป | เป็นแถว |
สีของมือจับ | สีน้ำเงิน |
จัดการวัสดุ | พลาสติก |
ประเภทการจัดการ | เป็นแถว |
ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
ประเภทการวัด | SAE |
จำนวนชิ้น | 17 |
ratcheting | ไม่ |
ความยาวก้าน | 1 1/2 "ถึง 10" |
วัสดุก้าน | แม็กเหล็ก |
รูปร่างก้าน | รอบสแควร์ |
ขนาด | ไม่ |
ขนาดเคล็ดลับ | ไม่ |
เคล็ดลับสไตล์ | ฟิลลิปส์, Slotted |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.94 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | สีของมือจับ | จัดการออกแบบ | ขนาดเคล็ดลับ | เคล็ดลับกลุ่มสไตล์ | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | จำนวนชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401L80 | - | - | ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมพื้นผิวที่ไม่ลื่น | #1,#2,1/4",3/16",5/16",9/32",Cabinet: 3/16",Phillips: #0,Slotted: 1/8",T20,Torx(R) : T15 | พิเศษมาตรฐาน | หลายองค์ประกอบ | - | 14 | ฿2,090 | RFQ
| |
401L79 | - | - | ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมพื้นผิวที่ไม่ลื่น | #0,#1,#2,1/4",1/8",3/16" | Standard | หลายองค์ประกอบ | - | 8 | ฿1,377 | RFQ
| |
401L82 | - | - | อะซิเตทพร้อมด้ามจับยาง | #1,#2,#3,1/4",3/16",5/16" | Standard | หลายองค์ประกอบ | - | 10 | ฿2,871 | RFQ
| |
401L81 | - | - | ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมพื้นผิวที่ไม่ลื่น | - | พิเศษมาตรฐาน | หลายองค์ประกอบ | - | 26 | ฿5,668 | ||
401L78 | - | - | ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมพื้นผิวที่ไม่ลื่น | T10,T15,T20,T25,T27,T30 | พิเศษ | หลายองค์ประกอบ | - | 6 | ฿1,370 | ||
401K87 | #1, #2, 1/4", 3/16" | ฟ้าแดง | - | #1, #2, 1/4", 3/16" | - | หลายองค์ประกอบ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 4 | ฿756 | RFQ
| |
401L74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,456 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.