Westward 46a902 | มีดโป๊วยืดหยุ่น 2 X 3-1/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 46A902 มีดพัตตี้ยืดหยุ่น 2 x 3-1 / 4 นิ้ว | AD6MDP

WESTWARD 46A902 มีดโป๊วแบบยืดหยุ่น 2 x 3-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6MDP แบบ: 46A902
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
฿253 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมีดฉาบ
ความยาวใบมีด3.25 "
วัสดุใบมีดเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทใบมีดเรามีความยืดหยุ่น
ความกว้างใบมีด2"
สีสีดำ / น้ำเงิน
จัดการออกแบบกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
ความยาวจับ5"
จัดการวัสดุโพลีโพรพีลีน / TPR
หมวดย่อยมีด / มีดโกนมีด Drywall และ Putty
จำนวนขอบ1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8205595510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุความยาวใบมีดวัสดุใบมีด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทใบมีดความกว้างใบมีดสีจัดการออกแบบราคา
WESTWARD 13A662 มีดฉาบ Flex Full Tang Steel / หน้า 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662โพรพิลีน3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "ยืดหยุ่นเต็มถัง1.25 "Blackเรียว฿192
WESTWARD 13A663 มีดฉาบ Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBD 13A663โพรพิลีน3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "แข็งเต็มถัง1.25 "Blackเรียว฿214
WESTWARD 13A665 มีดฉาบ Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 2 | AA4RBF 13A665โพรพิลีน3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "แข็งเต็มถัง1.5 "Blackเรียว฿215
WESTWARD 13A666 มีดพัตตี้ Flex Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBG 13A666โพรพิลีน3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "ยืดหยุ่นเต็มถัง2"Blackเรียว฿230
WESTWARD 13A667 มีดพุตตี้ Stiff Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBH 13A667โพรพิลีน3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "แข็งเต็มถัง2"Blackเรียว฿254
WESTWARD 13A669 มีดสำหรับอุดรู Flex Fulltang เหล็ก/ไม้ 1-1/4 | AA4RBK 13A669ไม้3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "ยืดหยุ่นเต็มถัง1.25 "โดยธรรมชาติเรียว฿319
WESTWARD 13A670 มีดโป๊วเหล็กแข็ง / ไม้ 1-1 / 4 นิ้ว | AA4RBL 13A670ไม้3.75 "เหล็กกล้าคาร์บอน7.25 "แข็งเต็มถัง1.25 "โดยธรรมชาติเรียว฿334

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 46A902 มีดโป๊วแบบยืดหยุ่น 2 x 3-1/4 นิ้ว
฿253 / หน่วย