WESTWARD 46V231 รถเข็นดัมพ์ 10 คิว.ฟุต 500 ปอนด์ นิวเมติก
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นถ่ายโอนข้อมูล |
รถเข็นวัสดุ | เหล็ก |
สี | Black |
วัด | 15 |
ความสูง | 30 " |
ความสูงภายใน | 12.125 " |
ความยาวภายใน | 38.125 " |
ความกว้างภายใน | 28.375 " |
ความยาว | 58.88 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
แม็กซ์ ความจุ | 500 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 58.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 30.5 " |
ปริมาณ | 10 ลูกบาศ์กฟุต |
ปริมาณความจุ | 3/8 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 15 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ขนาดล้อ | 15 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
ความกว้าง | 30.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 108.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.99 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความจุ | วัด | ความสูง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46V230 | 1500 ปอนด์ | 9 | 32.625 " | 32.625 " | 80.25 " | 37.125 " | 17 ลูกบาศ์กฟุต | 16 " | ฿26,261 | ||
46V232 | 2000 ปอนด์ | 9 | 33.88 " | 33.875 " | 86.375 " | 36.875 " | 18 ลูกบาศ์กฟุต | 16 " | ฿37,188 | ||
46V233 | 1000 ปอนด์ | 12 | 38.38 " | 38.38 " | 80 " | 32.375 " | 17 ลูกบาศ์กฟุต | 16 " | ฿29,622 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.