WESTWARD ตู้ไฟ 48RJ69 สีแดง 3 ลิ้นชัก ด้านบน สูง 13-5/8"
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าอกด้านบน |
สี | สีแดง |
องค์ประกอบ | 22-3 / 8 "W Center Bank: (4) 10-3 / 4" D x 1-15 / 16 "H |
ความลึก | 12-1 / 16 " |
ความจุลิ้นชัก | 55 ปอนด์ |
สีลิ้นชัก | สีแดง |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
คะแนนหน้าที่ | งานเบา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | เพื่อ 21 24 |
จัดการออกแบบ | พลาสติก |
ความสูง | 13.625 " |
โหลดคะแนน | 285 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ล็อคกุญแจท่อ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 4 |
จำนวนที่จับ | 2 |
ความจุ | 1225 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 25 15 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.