WESTWARD 4KTV8 เครื่องล้างชิ้นส่วน 40 แกลลอน L 41 47/64 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน |
การก่อสร้าง | เหล็กเคลือบ 18 เกจ |
ความจุโหลด | 199.8 ปอนด์ |
ความลึกของถังที่กำหนด (นิ้ว) | 10-39/64 |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41 45 / 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.5 " |
ขนาดปั๊ม | 0.058 แรงม้า, 316GPH @ 1/3 ฟุต |
ความจุถัง | 40 แกลลอน. |
ความสูงของถัง | 10-5 / 8 นิ้ว |
ความยาวถัง | 43 ใน |
ความกว้างของถัง | 20-1 / 2 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ยืนฟรี |
แรงดันไฟฟ้า | 120V / 60Hz |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 118.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.72 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การก่อสร้าง | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KTV6 | เหล็กเคลือบ 20 เกจ | 100 ปอนด์ | 34.5 " | 28 13 / 64 " | 19 " | ฿11,699 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.