ไปทางทิศตะวันตก 4wzx9 | ดอกสว่านเหล็กไฮสปีด 1/2 นิ้ว 4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 4WZX9 ทูลบิตเหล็กความเร็วสูง 1/2 นิ้ว 4 | AE2ERL

WESTWARD 4WZX9 ทูลบิต เหล็กไฮสปีด 1/2 นิ้ว 4

In Stock
รายการ: AE2ERL รุ่น: 4WZX9
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
฿601 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตเครื่องมือ
มุมองศา 15
ทิศทางการตัดขวาซ้าย
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
รัศมีจุดแหลม
ความสูงของก้าน1 / 2 "
ความกว้างของก้าน1 / 2 "
สไตล์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความอดทน0.005 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8207803000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสูงของก้านความกว้างของก้านราคา
WESTWARD 4WZW9 Tool Bit High Speed ​​Steel With 5 Pct Cobalt 3/8 Inch 3 | AE2ERB 4WZW9HSS 5 เปอร์เซ็นต์โคบอลต์3"3 / 8 "3 / 8 "฿424
WESTWARD 4WZX1 Tool Bit High Speed ​​Steel with 5 Percent Cobalt 1/2 Inch 4 | AE2ERC 4WZX1HSS 5 เปอร์เซ็นต์โคบอลต์4"1 / 2 "1 / 2 "฿981
WESTWARD 4WZX2 Tool Bit High Speed ​​Steel with 5 Percent Cobalt 5/8 Inch 4 | AE2ERD 4WZX2HSS 5 เปอร์เซ็นต์โคบอลต์4"5 / 8 "5 / 8 "฿1,540
WESTWARD 4WZX3 Tool Bit High Speed ​​Steel with 5 Percent Cobalt 3/4 Inch 5 | AE2ERE 4WZX3HSS 5 เปอร์เซ็นต์โคบอลต์5"3 / 4 "3 / 4 "฿672
WESTWARD 4WZX5 ทูลบิตเหล็กความเร็วสูง 3/16 นิ้ว 2 1/2 | AE2ERG 4WZX5เหล็กความเร็วสูง2.5 "3 / 16 "3 / 16 "฿46
WESTWARD 4WZX7 ทูลบิตเหล็กความเร็วสูง 5/16 นิ้ว 2 1/2 | AE2ERJ 4WZX7เหล็กความเร็วสูง2.5 "5 / 16 "5 / 16 "฿199
WESTWARD 4WZY1 ดอกสว่านเหล็กความเร็วสูง 5/8 นิ้ว 4 | AE2ERM 4WZY1เหล็กความเร็วสูง4"5 / 8 "5 / 8 "฿966

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 4WZX9 ทูลบิต เหล็กไฮสปีด 1/2 นิ้ว 4
฿601 / หน่วย