Westward 54pp15 | ประแจแหวนวงล้อ 7/16 นิ้ว แซ่ จำนวนจุด 12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 54PP15 7/16 นิ้ว ประแจแหวนวงล้อ SAE จำนวนจุด 12 | CD2HVV

WESTWARD 54PP15 7/16 นิ้ว ประแจรวมแบบวงล้อ SAE จำนวน 12 จุด

In Stock
รายการ: CD2HVV รุ่น: 54PP15

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿753 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRatcheting Combination ประแจ
รูปแบบสิ้นสุดSpline
เสร็จสิ้นโปแลนด์เต็มรูปแบบ
การเคลื่อนไหวของศีรษะคงที่
ขนาดหัว7 / 16 "
ฉนวนกันความร้อนไม่
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
การหันกลับไม่
SAE หรือเมตริกSAE
รูปร่างตรง
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
สไตล์ประแจม่อต้อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นรูปแบบสิ้นสุดเสร็จสิ้นสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับSAE หรือเมตริกขนาดราคา
WESTWARD 1LCT8 ประแจรวมวงล้อ 7/8 นิ้ว x ยาว | AB2DNR 1LCT8--โปแลนด์เต็มรูปแบบองศา 013 "ไม่SAE7 / 8 "฿1,627
WESTWARD 35Z093 ประแจรวมวงล้อ 14 มม. 12 จุด | AC6QNJ 35Z093--โปแลนด์เต็มรูปแบบองศา 07.5 "ไม่เมตริก14mm฿951
WESTWARD 20VL21 ประแจรวมวงล้อเมตริก 9 มม. | AF7DFY 20VL 21--ชุบโครเมี่ยมองศา 05.875 "ไม่เมตริก9฿1,045
WESTWARD 54DG26 ชุดประแจวงล้อ SAE 12 คะแนน 15 ชิ้น | AX3MHC 54DG 2615-โปแลนด์เต็มรูปแบบองศา 0-ไม่SAE-฿11,440
WESTWARD 54DG28 ชุดประแจวงล้อ SAE 12 คะแนน 13 ชิ้น | AX3MHK 54DG 2813-โปแลนด์เต็มรูปแบบองศา 0-ไม่SAE-฿14,287
WESTWARD 54PN48 ประแจรวมวงล้อ 12 จุดเมตริกขนาดหัว 8 มม. | AX3MKB 54PN 48--โปแลนด์เต็มรูปแบบองศา 05.5 "ไม่เมตริก-฿601
WESTWARD 54PP37 ประแจแหวนข้างปากตาย 12 แฉก SAE ขนาดหัว 1/2" | AX3MKD 54PP37--โปแลนด์เต็มรูปแบบองศา 157"ใช่SAE-฿1,110

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 54PP15 7/16 นิ้ว ประแจรวมแบบวงล้อ SAE จำนวน 12 จุด
฿753 / หน่วย