WESTWARD 55MT03 ชุดประแจบ๊อกซ์ 1/4 ถึง 13/16 นิ้ว ชนิดมือขับ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประแจซ็อกเก็ต |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | กล่องพลาสติก |
ขนาดไดรฟ์ | 1/4", 3/8", 1/2" |
ประเภทไดรฟ์ | มือ |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
ประเภทการวัด | เมตริก SAE |
จำนวนชิ้น | 183 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 28 6 จุด |
ประเภทซ็อกเก็ต | 6-Point |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.3 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทคอนเทนเนอร์ | ขนาดไดรฟ์ | ประเภทการวัด | จำนวนชิ้น | ช่วงขนาด | ประเภทซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR2 | กล่องพลาสติก | 1 / 4 " | SAE | 27 | 5/32 "ถึง 9/16" | 6-Point | ฿5,142 | ||
1EZR4 | กล่องพลาสติก | 1 / 4 " | SAE | 25 | 3/16 "ถึง 9/16" | 12-Point | ฿3,566 | ||
4LXA2 | กล่องพลาสติก | 1 / 2 " | SAE | 18 | 3/8 "ถึง 1 1/4" | 6-Point | ฿20,383 | ||
4LXC2 | กล่องพลาสติก | 1 / 4 " | เมตริก SAE | 27 | - | 12 จุด 6 จุด | ฿2,736 | ||
4PL 88 | กล่องพลาสติก | 3 / 8 " | SAE | 12 | 3/8 "ถึง 7/8" | 12-Point | ฿2,135 | ||
4PL 90 | กล่องพลาสติก | 1 / 2 " | SAE | 17 | 3/8 "ถึง 1 1/8" | 12-Point | ฿3,564 | ||
4PL 99 | กล่องพลาสติก | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 3 | SAE | 23 | 3/16 "ถึง 7/8" | 12 จุด 6 จุด | ฿2,756 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.