WESTWARD 5NUE4 ปั๊มอัดจารบีแบบพกพา 120 ปอนด์/16 แกลลอน อัตราส่วนปั๊ม 50:1
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดจารบีแบบพกพาพร้อมปืน |
อากาศไหลเข้า | 1/4 "FNPT |
ขนาดมอเตอร์ลม | 2.5 " |
การบริโภคที่ 100 PSI | 8.1 cfm |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 120 ปอนด์ / 16 แกลลอน กลอง |
ประเภทจาระบี | NLGI # 1 & 2 |
ความยาวท่อ | 7ft |
วัสดุ | เหล็กทองเหลืองอลูมิเนียมและยูรีเทน |
แม็กซ์ ความดัน | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อัตราส่วนปั๊ม | 50:1 |
ปริมาณต่อนาที | 2.42 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 8413500090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
29FW 99 | ทองเหลืองไนไตรล์ยางยูรีเทนเหล็กและสังกะสี | ฿70,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.