WESTWARD 5TCU1 ปั้มน้ำมัน Air Op Pump อัตราทด 3 1 275 Gal
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มน้ำมัน |
อากาศไหลเข้า | 1/4 เอฟเอ็นพีที |
ขนาดมอเตอร์ลม | 2.5 ใน |
การบริโภคที่ 100 PSI | 5 cfm |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 275 แกลลอน. |
เธรดทางออกของไหล (นิ้ว) | 3/4 สพป |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 115 |
แม็กซ์ เอาท์พุต | 7.5 กรัมต่อนาที |
นาที. ความดันอากาศเข้า | 70 |
แรงดันขาออกสูงสุด (PSI) | 345 |
อัตราส่วนปั๊ม | 3:1 |
ชนิดภาพเขียน | ดำเนินการทางอากาศ |
ขั้นตอนการทำงานสูงสุด (GPM) | 7.5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8413500090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | เอาท์พุต | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
21EM06 | - | สูงถึง 26 oz./stroke | แนวตั้ง | ฿1,903 | ||
21EM38 | - | สูงถึง 1.9 oz./stroke | - | ฿2,065 | ||
5TCT9 | 16 แกลลอน. | - | ดำเนินการทางอากาศ | ฿28,289 | ||
5TCU3 | 16 แกลลอน. | - | ดำเนินการทางอากาศ | ฿32,867 | ||
5TCU4 | 55 แกลลอน. | - | ดำเนินการทางอากาศ | ฿41,066 | ||
5TCU5 | 275 แกลลอน. | - | ดำเนินการทางอากาศ | ฿33,522 | ||
5TCU8 | - | - | - | ฿10,197 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.