WESTWARD 5TCU6 แพ็คเกจน้ำมันเกียร์ Air Op Ratio 3 1 16 Gal
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพ็คเกจน้ำมันเกียร์ |
อากาศไหลเข้า | 1/4 เอฟเอ็นพีที |
ขนาดมอเตอร์ลม | 2.5 ใน |
การบริโภคที่ 100 PSI | 5 cfm |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 16 แกลลอน. |
เธรดทางออกของไหล (นิ้ว) | 3/4 สพป |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 115 |
แม็กซ์ เอาท์พุต | 6.6 กรัมต่อนาที |
นาที. ความดันอากาศเข้า | 70 |
แรงดันขาออกสูงสุด (PSI) | 345 |
อัตราส่วนปั๊ม | 3:1 |
ชนิดภาพเขียน | ดำเนินการทางอากาศ |
ขั้นตอนการทำงานสูงสุด (GPM) | 7.5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8413500090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
5TCU7 | ฿53,651 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.