Westward 5twa3 | ชุดต๊าปมือเหล็กไฮสปีด M6-1.0 D5 Limit - Pack Of 3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 5TWA3 ชุดต๊าปมือเหล็กความเร็วสูง M6-1.0 ขีด จำกัด D5 - แพ็ค 3 อัน | AE6LUP

WESTWARD 5TWA3 ชุดดอกต๊าปมือ เหล็กไฮสปีด M6-1.0 D5 Limit - แพ็คละ 3 อัน

In Stock
รายการ: AE6LUP รุ่น: 5TWA3
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
฿2,840 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมือแตะตั้งค่า
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
เสร็จสิ้นไม่
ขลุ่ย4
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
จำนวนชิ้น3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ขว้าง1.0mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD5
ก้าน Dia0.255 "
ขนาดM6
แตะสไตล์วัตถุประสงค์ทั่วไป
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ประเภทด้ายเมตริก
ชนิดภาพเขียนเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดประเภทมิติข้อมูลขลุ่ยความยาวของเกลียวประเภทด้ายชนิดภาพเขียนจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁกก. จำนวนราคา
WESTWARD 5PXJ9 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel # 6-32 H3 Limit - Pack Of 3 | AE6CYN 5PXJ9#6สกรูเครื่อง311 / 16 "UNCจำนวน32"3฿1,957
WESTWARD 5PXK0 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel # 8-32 H3 Limit - Pack Of 3 | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNCจำนวน-2.125 "3฿2,160
WESTWARD 5PXK1 Hand Tap Set High Speed ​​Steel # 10-24 H3 Limit - Pack Of 3 | AE6CYQ 5PXK1#10สกรูเครื่อง47 / 8 "UNCจำนวน42.375 "3฿2,145
WESTWARD 5PXK2 Hand Tap Set High Speed ​​Steel # 10-32 H3 Limit - Pack Of 3 | AE6CYR 5PXK2#10สกรูเครื่อง47 / 8 "UNFจำนวน42.375 "3฿2,102
WESTWARD 5PXK3 Hand Tap Set High Speed ​​Steel 1 / 4-20 H3 Limit - Pack Of 3 | AE6CYT 5PXK31 / 4 "เป็นเศษส่วน41"UNCเป็นเศษส่วน42.5 "3฿829
WESTWARD 5PXK5 Hand Tap Set High Speed ​​Steel 5 / 16-18 H3 Limit - Pack Of 3 | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNCเป็นเศษส่วน-2 23 / 32 "3฿2,860
WESTWARD 5PXK7 Hand Tap Set High Speed ​​Steel 3 / 8-16 H3 Limit - Pack Of 3 | AE6CYX 5PXK73 / 8 "เป็นเศษส่วน41.25 "UNCเป็นเศษส่วน42 15 / 16 "3฿3,077

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 5TWA3 ชุดดอกต๊าปมือ เหล็กไฮสปีด M6-1.0 D5 Limit - แพ็คละ 3 อัน
฿2,840 / แพ็ค