<span Class='notranslate'>Westward </span> 6nrt2 | Jobber Drill Blank High Speed Steel Bright N | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 6NRT2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright N | AE9YHU

WESTWARD 6NRT2 Jobber Drill เหล็กเปล่าความเร็วสูง Bright N

In Stock
รายการ: AE9YHU รุ่น: 6NRT2
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
฿178 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นJobber สว่านว่างเปล่า
เทียบเท่าทศนิยม0.302 "
ประเภทมิติข้อมูลจดหมาย
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย2.125 "
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.375 "
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดจุดธรรมดา
ก้าน Dia0.302 "
ขนาดN

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8209000030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
WESTWARD 6NRL1 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 1/16 In | AE9YFZ 6NRL 10.062 "เศษส่วนนิ้ว7 / 8 "1.875 "0.062 "1 / 16 "฿10
WESTWARD 6NRL2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 5/64 In | AE9YGA 6NRL 20.078 "เศษส่วนนิ้ว1"2"0.078 "5 / 64 "฿4
WESTWARD 6NRN0 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 13/64 In | AE9YGJ 6NRN00.203 "เศษส่วนนิ้ว2"3.625 "0.203 "13 / 64 "฿54
WESTWARD 6NRN1 Jobber Drill Blank เหล็กความเร็วสูง Bright 7/32 In | AE9YGK 6NRN10.218 "เศษส่วนนิ้ว1.75 "3.75 "0.218 "7 / 32 "฿29
WESTWARD 6NRN5 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 9/32 In | AE9YGP 6NRN50.281 "เศษส่วนนิ้ว2.125 "4.25 "0.281 "9 / 32 "฿36
WESTWARD 6NRN6 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 19/64 In | AE9YGQ 6NRN60.296 "เศษส่วนนิ้ว2.125 "4.375 "0.296 "19 / 64 "฿53
WESTWARD 6NRN8 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 21/64 In | AE9YGT 6NRN80.328 "เศษส่วนนิ้ว2.375 "4.625 "0.328 "21 / 64 "฿52

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 6NRT2 Jobber Drill เหล็กเปล่าความเร็วสูง Bright N
฿178 / หน่วย