จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WESTWARD 6PRT4 Parabolic Jobber ดอกสว่านเหล็กความเร็วสูง Tin # 36 | AF2AWV

WESTWARD 6PRT4 Parabolic Jobber ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง #36

In Stock
รายการ: AF2AWV รุ่น: 6PRT4
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
฿15 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Parabolic Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.106 "
ประเภทมิติข้อมูลขนาดสายไฟ
เสร็จสิ้นเคลือบ TiN
ความยาวขลุ่ย1.437 "
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดจุดแยก
ก้าน Dia0.106 "
ขนาด#36

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.25
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
WESTWARD 6PRL9 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 1 | AF2AVG 6PRL90.228 "ขนาดสายไฟ2.625 "3.875 "0.228 "#1฿47
WESTWARD 6PRN0 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 2 | AF2AVH 6PRN00.221 "ขนาดสายไฟ2.625 "3.875 "0.221 "#2฿475
WESTWARD 6PRN1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 3 | AF2AVJ 6PRN10.213 "ขนาดสายไฟ2.5 "3.75 "0.213 "#3฿42
WESTWARD 6PRN2 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 4 | AF2AVK 6PRN20.209 "ขนาดสายไฟ2.5 "3.75 "0.209 "#4฿420
WESTWARD 6PRN3 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 5 | AF2AVL 6PRN30.205 "ขนาดสายไฟ2.5 "3.75 "0.205 "#5฿420
WESTWARD 6PRN4 ดอกสว่านเจาะรูเหล็กความเร็วสูง #6 | AF2AVM 6PRN40.204 "ขนาดสายไฟ2.5 "3.75 "0.204 "#6฿42
WESTWARD 6PRN5 ดอกสว่าน Parabolic Jobber เหล็กดีบุกความเร็วสูง # 7 | AF2AVN 6PRN50.201 "ขนาดสายไฟ2.437 "3.625 "0.201 "#7฿559

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WESTWARD 6PRT4 Parabolic Jobber ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง #36
฿15 / หน่วย